Références
Norton :63642527466
Rubix :0059-0029590
EAN :3157625809642
Détails articles : ROULEAU RL 203X50M H425 GR 60 (STK) UE 1
Idéal pour le ponçage de parquets.
Points forts
Résistance à la déchirure. Rapidité de coupe élevée.
Applications
Idéal pour le ponçage de parquets.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 203 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,83 € HT
/ rouleau
421,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

