Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902235000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902235000
Rubix :0140-5303032
EAN :4014586291178
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 62,0/150 69902235000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 62,0 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,24 € HT
/ unité
411,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

