Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902025000, Largeur: 75 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902025000
Rubix :0140-5302914
EAN :4014586277721
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 20/75 69902025000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 20,0 mm|Largeur: 75,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,94 € HT
/ unité
243,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

