Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902205000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902205000
Rubix :0140-5302955
EAN :4014586290867
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 31,5/150 69902205000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 31,5 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,37 € HT
/ unité
342,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

