Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902110000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902110000
Rubix :0140-5302967
EAN :4014586283180
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 35,0/150 69902110000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 35,0 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,03 € HT
/ unité
344,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

