Références
INA :NRB3,5X13,8-G2/0-10
Rubix :0269-1302211
Fabricant :0001783499065
EAN :4054363811342

Détails articles : AIGUILLE NRB 3,5X13,8 G2/0-10 QMC 1000 INA
Les aiguilles sont les éléments de base des roulements à aiguilles. Ils sont fabriqués en acier à roulement 100Cr6 trempé à cœur selon la norme DIN 17230, ont une dureté d'au moins 670 HV et sont conformes à la norme DIN 5402-3/ISO 3096-B avec des faces frontales plates.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13,8 mm |
| Matière | acier à roulements |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,31 € HT
/ unité
0,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h