Roue de polissage Fein 63723015013
Roues de polissage, tissu, ferme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63723015013
Rubix :0140-5146170
EAN :4014586226675
Documents
Détails articles : BAGUE A POLIR DIA 200
Roues de polissage, tissu, ferme. Largeur 15 mm env., alésage 14 mm, pour le prépolissage et le polissage de métaux non ferreux, acier et acier inoxydable, pâte de prépolissage « Orange »
Ø: 200 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,26 € HT
/ unité
36,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

