Roue de polissage Fein 63723016016
Roues de polissage, tissu, doux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63723016016
Rubix :0140-5302833
EAN :4014586226682
Documents
Détails articles : ROUE POLISSAGE DOUX D. 200 63723016016
Roues de polissage, tissu, doux. largeur 15 mm env., alésage 14 mm, pour le polissage brillant de métaux non ferreux, aciers, aciers inoxydables et chrome avec pâte de matage "blanche"
Ø: 200 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,70 € HT
/ unité
33,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

