Roue à lamelles sur tige Pferd Tools FLS 8050/6 H
Roues à lamelles sur tige en feutre FLS 8050/6 H
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FLS 8050/6 H
Rubix :0060-0515266
Fabricant :44388051
EAN :4007220936252
Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE FLS 8050/6 H 44388051
L'exécution tendre est approprié de façon optimal pour un rendu brillant et un usinage de pièces aux contours multiples. Si des surfaces très fines doivent être atteintes, il est possible d'utiliser les deux exécutions l'une après l'autre. Des pâtes à polir respectives devront de ce fait être utilisées. Les feutres à lamelles sur tige sont utilisés avec de la pâte à polir pour le polissage préliminaire et le polissage très brillant sur des éléments de construction de taille petite à moyenne. Grâce à la conception des lamelles l'outil de polissage s'adapte parfaitement aux contours de la pièce à usiner. La contrainte thermique de la pièce à usiner est considérablement réduite.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,80 € HT
/ 5 unités
340,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours