Roue à lamelles sur tige Pferd Tools 44385030

Roues à lamelles sur tige en feutre FLS 5030/6 W

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :44385030
Rubix :0060-0515263
EAN :4007220936207
ROUE LAMELLES/TIGE FLS 5030/6 W 44385030

Résumé technique

Diamètre50 mm
Epaisseur30 mm

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE FLS 5030/6 W 44385030


L'exécution tendre est approprié de façon optimal pour un rendu brillant et un usinage de pièces aux contours multiples. Si des surfaces très fines doivent être atteintes, il est possible d'utiliser les deux exécutions l'une après l'autre. Des pâtes à polir respectives devront de ce fait être utilisées. Les feutres à lamelles sur tige sont utilisés avec de la pâte à polir pour le polissage préliminaire et le polissage très brillant sur des éléments de construction de taille petite à moyenne. Grâce à la conception des lamelles l'outil de polissage s'adapte parfaitement aux contours de la pièce à usiner. La contrainte thermique de la pièce à usiner est considérablement réduite.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Epaisseur30 mm
29,19 € HT
/ unité
35,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h