Références
3M :AB00854
Rubix :0069-0651712
Fabricant :7100002691
EAN :00048011095516

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
Détails articles : ROUE AB00854
Utilisez la roue d'ébarbage Scotch-Brite EXL, dotée d'un système unique en résine qui réduit les taches et, partant, le temps de nettoyage et de préparation. Ces meules d'ébarbage EXL existent dans des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Vitesse maxi | 4500 rpm |
| Diamètre de l'arbre | 76,2 mm |
| Type | roue d’ébavurage convolutée |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,34 € HT
/ 3 unités
413,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours