Roue de transport Blickle ALST 200/20K, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roue

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :ALST 200/20K
Rubix :0174-7028480
Fabricant :573923
EAN :4047526573928
ROUE 700KG D.200MM 50MM POLYU JANTE ALU MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 700KG D.200MM 50MM POLYU JANTE ALU MOYEU BILLE


Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuvert
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
163,13 € HT
/ unité
195,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

750 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.