Roue de transport Blickle DSPK 150K, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 33 mm
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :DSPK 150K
Rubix :0174-7028484
Fabricant :268383
EAN :4047526268381


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 33 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 800KG D.150MM 33MM ACIER ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Monture : série LEXR
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 33 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,68 € HT
/ unité
171,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours