Roue de transport Guitel-Hervieu 87-501-200L20, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :87-501-200L20
Rubix :0184-7081160
EAN :3700385297510


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE POLYPROPYLENE D200MM MOYEU LISSE CHARGE 200KG
Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu lisse alésage 12 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,69 € HT
/ unité
41,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours