Roue de transport Blickle L-VWPP 260G, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-VWPP 260G
Rubix :0174-7024999
Fabricant :578294
EAN :4047526578299


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.260MM AC BAND.CAOUT 85MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser,
roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique
Monture : série L
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VWPP
- bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
- alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc souple et bandage caoutchouc plein à deux composants.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,51 € HT
/ unité
301,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours