Roue de transport Tente 5330500, Capacité de charge: 140 kg | Diamètre de roue: 400 mm
Roue pneumatique série PPO, 35 - 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :5330500
Rubix :0185-7098194
EAN :3700001703807
Documents
Détails articles : ROUE 140KG D.400 100MM PNEUM JANTE POLYP MOYEU LISSE D20
Corps de roue polypropylène, bandage : pneumatique, moyeu lisse, profil ligné.
Applications
Roues pour tondeuses, brouettes, diables, chariots de mise à l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,22 € HT
/ unité
50,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

