Roue de transport Guitel-Hervieu 87-411-125R12, Capacité de charge: 160 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :87-411-125R12
Rubix :0184-7082925
EAN :3700385265724


Résumé technique
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYPROPYLENE D125MM MOYEU ROULEAUX CHARGE 160KG
Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 80 mm x largeur 32 mm. Longueur de moyeu 45 mm. Moyeu à rouleaux alésage 12 mm. Charge 120 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 160 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,82 € HT
/ unité
20,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours