Roue de transport Blickle L-VPP 140R, Capacité de charge: 115 kg | Diamètre de roue: 140 mm | Largeur de roue: 38 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-VPP 140R
Rubix :0174-7026046
Fabricant :276949
EAN :4047526276942
ROULETTE PIVOT. 115KG D.140MM AC BAND.CAOUT 37,5MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge115 kg
Diamètre de roue140 mm
Largeur de roue38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 115KG D.140MM AC BAND.CAOUT 37,5MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge115 kg
Diamètre de roue140 mm
Largeur de roue38 mm
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
42,75 € HT
/ unité
51,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.