Roue de transport Guitel-Hervieu 78-518-150B20, Capacité de charge: 800 kg
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :78-518-150B20
Rubix :0184-7082008
EAN :3700385296995


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D150MM MOYEU R.BILLES CHARGE 800KG
Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 15 mm. Charge 450 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,91 € HT
/ unité
185,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Capacité de charge
800 kg