Roue de transport Blickle LKPA-POA 150G-FI, Capacité de charge: 110 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LKPA-POA 150G-FI
Rubix :0174-7026479
Fabricant :285734
EAN :4047526285739


Résumé technique
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 110KG D.150MM AC BAND.POLYA 32MM MOY LISSE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,56 € HT
/ unité
97,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours