Roue de transport Guitel-Hervieu 78-406-075L12, Capacité de charge: 250 kg
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :78-406-075L12
Rubix :0184-7082965
EAN :3700385296582


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D75MM MOYEU LISSE CHARGE 250KG
Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,52 € HT
/ unité
16,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours