Roue de transport Blickle LH-G 125G-1-FI, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-G 125G-1-FI
Rubix :0174-7028495
Fabricant :664243
EAN :4047526664244


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 450KG D.125MM AC FONTE 35MM MOY LISSE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,29 € HT
/ unité
163,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
450 kg