Roulette de transport Blickle SVS 201/50K, Capacité de charge: 4000 kg

Roue super fortes charges en acier plein

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :SVS 201/50K
Rubix :0174-7025823
Fabricant :608273
EAN :4047526608279
ROUE 6000KG D.200MM 55MM ACIER ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Résumé technique
Capacité de charge4000 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue55 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROUE 6000KG D.200MM 55MM ACIER ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE


Roue super fortes charges en acier plein

Roue :

  • acier d’amélioration, usiné, dureté 190–230 HB
  • surface de roulement légèrement bombée
  • surface légèrement huilée
  • résistance au roulage extrêmement faible
  • roulage aisé sur sols lisses
  • extrêmement résistant à l’usure
  • capacité de charge dynamique et statique particulièrement élevée

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge4000 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue55 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneuacier
Température mini-20 °C
Température maxi120 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuargent
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,38 HT
/ unité
606,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (7)