Roue de transport Tente 2671700, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Roue pour roulette institutionnelle série PJP, 75 - 100kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :2671700
Rubix :0185-7098212
EAN :3700001795338
Documents
Détails articles : ROUE 100KG D125 32MM SYNTH JANTE POLYPRO MOYEU BILLES
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris, non tachant, 85 Shore A, avec pare-fils. PJP : roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C.
Applications
Maintenance, réhabilitation de matériel roulant.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € HT
/ unité
12,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

