Roue de transport Guitel-Hervieu 11-511-100B20, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-511-100B20
Rubix :0184-7081205
EAN :3700385266714
Détails articles : ROUE 450KG D.100 50MM FONTE MOYEU R.BILLES
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,75 € HT
/ unité
70,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

