Roue de transport Guitel-Hervieu 50-811-265B40, Capacité de charge: 1500 kg | Diamètre de roue: 265 mm | Largeur de roue: 160 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :50-811-265B40
Rubix :1872-7325541
EAN :3700385286712


Résumé technique
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 265 mm |
| Largeur de roue | 160 mm |
Détails articles : ROUE CAOUT 1500KG D.265MM CORPS FONTE MOY DBL RLT A BILL
Roue à bandage de caoutchouc élastique noir moulé.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion. Grande endurance et faible résistance à l'effort de traction.
Applications
Roue pour porte-conteneur, porte-palette ou remorque forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 265 mm |
| Largeur de roue | 160 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
752,86 € HT
/ unité
903,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours