Roue de transport Blickle LIX-PHN 200G, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LIX-PHN 200G
Rubix :0174-7025513
Fabricant :231548
EAN :4047526231545


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.200MM IN BAND.SYNTH 50MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 230 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,12 € HT
/ unité
385,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
350 kg
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
50 mm