Roue de transport Guitel-Hervieu 6024002558, Capacité de charge: 180 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 83 mm
Roue increvable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :6024002558
Rubix :1872-7275026
EAN :3396805501215
Documents
Détails articles : ROUE INCREVABLE D400 LARG 75 MOYE ROULEAU ALESD25
Roue nylon avec bandage en mousse de polyuréthane.
Points forts
Souplesse de roulement.
Corps de roue rouge.
Passage d'obstacles aisé.
Roue pour sols meubles et accidentés.
Utilisation : planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs...
Corps de roue rouge.
Passage d'obstacles aisé.
Roue pour sols meubles et accidentés.
Utilisation : planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs...
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,01 € HT
/ unité
152,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

