Roue de transport Blickle LH-ALST 125K-1-FI, Capacité de charge: 370 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-ALST 125K-1-FI
Rubix :0174-7024702
Fabricant :638163
EAN :4047526638160
ROULETTE PIVOT. 350KG D.125MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge370 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.125MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE+FR


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge370 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuvert
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
173,61 € HT
/ unité
208,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

370 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.