Roue de transport Blickle L-POEV 100G, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-POEV 100G
Rubix :0174-7025976
Fabricant :2121
EAN :4047526002121


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 170KG D.100MM AC BAND.POLYA 38MM MOY LISSE
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte
Bandage / bande de roulement :
- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l’usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue
- fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
Applications
Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,92 € HT
/ unité
44,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
32 mm