Roue de transport Blickle ALEV 250/20K, Capacité de charge: 650 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue fortes charges en polyamide moulé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :ALEV 250/20K
Rubix :0174-7028398
Fabricant :263467
EAN :4047526263461


Résumé technique
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 550KG D.250MM 50MM CAOUT JANTE ALU MOYEU BILLE
Roue fortes charges en polyamide moulé
Roue :
- polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D
- très forte capacité de charge
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l’usure
- couleur beige naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- absorption d’humidité réduite
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,82 € HT
/ unité
153,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours