Roulette de transport Blickle L-PO 150R, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue motrice fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-PO 150R
Rubix :0174-7027171
Fabricant :46649
EAN :4047526046644


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.150MM AC BAND.POLYA 50MM MOY ROULEAUX
Roue motrice fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein élastique d’entraînement de première qualité, dureté 70 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur noir
Applications
Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,13 € HT
/ unité
109,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours