Roulette de transport Blickle REV 215x82/60-5-SG, Diamètre de roue: 215 mm | Largeur de roue: 82 mm

Roue motrice fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte, non tachant, gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :REV 215x82/60-5-SG
Rubix :0174-7024849
Fabricant :462929
EAN :4047526462925
ROUE MOTRICE D.215MM 82MM CAOUT JANTE FONTE 5 TROUS

Résumé technique

Diamètre de roue215 mm
Largeur de roue82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE MOTRICE D.215MM 82MM CAOUT JANTE FONTE 5 TROUS


Roue motrice fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte, non tachant, gris

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique d’entraînement de première qualité, dureté 70 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur gris

Applications

Roues et galets pour transpalettes, gerbeurs et autres engins de manutention.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de roue215 mm
Largeur de roue82 mm
Type de roueroue motrice
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-30 °C
Température maxi100 °C
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A70 Shore
148,17 € HT
/ unité
177,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.