Roue de transport Guitel-Hervieu 6024002058, Capacité de charge: 180 kg
Roue increvable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :6024002058
Rubix :1872-7275025
EAN :3396805501208
Documents
Détails articles : ROUE INCREVABLE 400 .74 20PN N PP AR 6024002058
Roue nylon avec bandage en mousse de polyuréthane.
Points forts
Souplesse de roulement.
Corps de roue rouge.
Passage d'obstacles aisé.
Roue pour sols meubles et accidentés.
Utilisation : planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs...
Corps de roue rouge.
Passage d'obstacles aisé.
Roue pour sols meubles et accidentés.
Utilisation : planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs...
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 180 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ unité
104,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

