Roulette de transport Blickle SPO 200/20G, Capacité de charge: 1000 kg
Roue fortes charges en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :SPO 200/20G
Rubix :0174-7027185
Fabricant :47688
EAN :4047526047689


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1500KG D.200MM 50MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU LISSE
Roue fortes charges en polyamide
Roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- version lourde, très robuste
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l’usure
- couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,81 € HT
/ unité
200,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
1000 kg