Roulette de transport Blickle VSTH 100x40/20-44K, Capacité de charge: 360 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :VSTH 100x40/20-44K
Rubix :0174-7027272
Fabricant :469882
EAN :4047526469887
ROUE 360KG D.100MM 40MM POLYU ROUE ACIER MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge360 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 360KG D.100MM 40MM POLYU ROUE ACIER MOYEU BILLE


Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge360 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Dureté Shore A92 Shore
84,84 HT
/ unité
101,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.