Roulette de transport Blickle POEV 80/12R-SB, Capacité de charge: 140 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :POEV 80/12R-SB
Rubix :0174-7101492
Fabricant :597716
EAN :4047526597719


Résumé technique
| Capacité de charge | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE D.80MM CAOUT ELAST CORPS POLYA BLEU NON TACHANT
Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur bleue, non tachant
- vulcanisé sur le corps de roue
- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 140 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | bleu |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,96 € HT
/ unité
31,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
140 kg