Roue de transport Tente 90210800, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roue pour roulette industrielle série PVO, 70 - 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90210800
Rubix :0185-7029547
EAN :3700001703081
Documents
Détails articles : ROUE 100KG D.125MM 37MM CAOUT JANTE POLYP MOYEU LISSE
Corps de roue polypropylène noir, bandage caoutchouc élastique noir, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C.
Applications
Remplacement sur roulettes de manutention
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 € HT
/ unité
4,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

