Roulette de transport Blickle L-P 200R-ST, Capacité de charge: 75 kg
Roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-P 200R-ST
Rubix :0174-7028307
Fabricant :23143
EAN :4047526023140


Résumé technique
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 75KG D.200MM AC BAND.PNEUM 50MM MOY ROULX+FR
Roue en polyamide
Roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l’usure
- couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 60 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,35 € HT
/ unité
144,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
75 kg
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
50 mm