Roulette de transport Blickle LO-SPO 250K, Capacité de charge: 1200 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 65 mm
Roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LO-SPO 250K
Rubix :0174-7025996
Fabricant :48173
EAN :4047526048174


Résumé technique
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.1200KG D.250MM AC BAND.POLYA 65MM MOY BILLE
Roue en polyamide
Roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l’usure
- couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,12 € HT
/ unité
495,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
1200 kg
Diamètre de roue
250 mm
Largeur de roue
65 mm