Roue de transport Guitel-Hervieu 1824125, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue CENTAURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1824125
Rubix :1872-7037370
EAN :3396805003108
Documents
Détails articles : ROUE.CENTAUROUE 182 4125+ETIQ
Roue à bandage plein en caoutchouc noir. Corps de roue : flasques acier. Protection zinguée brillante. Manutention silencieuse avec efforts latéraux. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux grâce à son corps en acier.
Points forts
Manutention silencieuse avec efforts. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,33 € HT
/ unité
79,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

