Roue de transport Guitel-Hervieu 2814020, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue CENTAURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :2814020
Rubix :1872-7004257
EAN :3396805003061
Documents
Détails articles : ROUE.CENTAUROUE 281 4020+ETIQ 200KG MOYEU LISSE
Roue à bandage plein en caoutchouc noir. Corps de roue : flasques acier. Protection zinguée brillante. Manutention silencieuse avec efforts latéraux. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux grâce à son corps en acier.
Points forts
Manutention silencieuse avec efforts. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,15 € HT
/ unité
43,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

