Roue de transport Blickle LH-PO 100G-3-FI, Capacité de charge: 280 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-PO 100G-3-FI
Rubix :0174-7028272
Fabricant :738335
EAN :4047526020941


Résumé technique
| Capacité de charge | 280 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 280KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY LISSE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 280 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,75 € HT
/ unité
152,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
280 kg