Roue de transport Guitel-Hervieu 54-511-125B25, Capacité de charge: 300 kg
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :54-511-125B25
Rubix :0184-7133212
EAN :3700385289560


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE CAOUT D.125MM 300KG MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique à armature métallique de section trapézoïdale fretté.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion. Grande endurance et faible résistance à l'effort de traction.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,55 € HT
/ unité
469,86 € TTC
- Epuisé