Roue de transport Guitel-Hervieu 50-513-200B20, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :50-513-200B20
Rubix :0184-7081197
EAN :3700385285524


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 400KG D.200 38MM CAOUT. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique noir moulé.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion. Grande endurance et faible résistance à l'effort de traction.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,77 € HT
/ unité
214,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours