Roue de transport Guitel-Hervieu 571-411-080R12, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 34 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :571-411-080R12
Rubix :0184-7081122
EAN :3700385290641


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
Détails articles : ROUE 100KG D. 80 34MM CAOUT. MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,62 € HT
/ unité
21,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours