Roue de transport Blickle LRA-VPA 50K-FI, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 18 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LRA-VPA 50K-FI
Rubix :0174-7024373
Fabricant :226944
EAN :4047526226947


Résumé technique
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 18 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 40KG D. 50MM AC BAND.CAOUT 18MM MOY BILLE+FR
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier
Monture : série LRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 18 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 € HT
/ unité
19,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours