Roue de transport Guitel-Hervieu 585-416-125R12X, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :585-416-125R12X
Rubix :0184-7082932
EAN :3700385291242


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Détails articles : ROUE GRIS 200KG D.125 36MM CAOUT MOYEU ROULEAUX INOX
Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,88 € HT
/ unité
35,86 € TTC
- Epuisé