Roue de transport Blickle GTHN 362/50H7, Capacité de charge: 2200 kg | Diamètre de roue: 360 mm | Largeur de roue: 75 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GTHN 362/50H7
Rubix :0174-7026731
Fabricant :459966
EAN :4047526459963


Résumé technique
| Capacité de charge | 2200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 360 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 2000KG D.360MM 75MM POLYU JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 360 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | rainure de clavette |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,01 € HT
/ unité
1 024,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours