Roue de transport Guitel-Hervieu 11-411-125R20, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-411-125R20
Rubix :0184-7081939
EAN :3700385266561
Détails articles : ROUE 500KG D.125 35MM FONTE MOYEU ROULEAUX
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,08 € HT
/ unité
55,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

